Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ws Serie 209 RM=4mm L3 vert 209-776


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Klemmenmarkierung ws Serie 209 RM=4mm L3 vert
Klemmenmarkierung ws Serie 209 RM=4mm L3 vert
Artikel-Nr.:
     262-B124D67
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-776
EAN/GTIN:
     4017332275415
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...
Klemmenmarkierung ws Serie 209 RM=4mm L3 vert 209-776
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Symbole
Codierungsrichtung:
vertikal
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Rastermaß:
4 mm mm
Symbol Aufdruck:
L3
Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,763*
€ 13,463*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,63*
€ 13,74*
1
€ 5,46*
ab € 10,63*
€ 15,14*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,179*
€ 15,919*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 13,9258*
€ 17,0358*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 17,0358*
€ 20,2726
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,2758*
€ 19,3682
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,9258*
€ 16,5717
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,78516* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 170,358* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.