Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ws Serie 209 RM=28,5mm unbedruckt horizvert 209-113


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenmarkierung ws Serie 209 RM=28,5mm unbedruckt horizvert
Klemmenmarkierung ws Serie 209 RM=28,5mm unbedruckt horizvert
Artikel-Nr.:
     262-B124B46
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-113
EAN/GTIN:
     4017332277068
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...
Klemmenmarkierung ws Serie 209 RM=28,5mm unbedruckt horizvert 209-113
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Rastermaß:
28.5 mm mm
Symbol Aufdruck:
unbedruckt
Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 3,15*
€ 4,68*
25 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 4,89*
17 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 4,2707*
€ 5,0607*
1
€ 5,46*
ab € 3,89*
€ 5,72*
Lager 262
500
€ 5,95*
ab € 5,13781*
€ 5,99781*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 5,99781*
€ 7,13739
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13781*
€ 6,11399
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 2.998,905* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.