Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme 10A Serie 726 32p gr 0,08-1,5qmm Federzugans 726-342


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchführungsklemme 10A Serie 726 32p gr 0,08-1,5qmm Federzugans
Durchführungsklemme 10A Serie 726 32p gr 0,08-1,5qmm Federzugans
Artikel-Nr.:
     262-B124B30
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     726-342
EAN/GTIN:
     4044918456159
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Profibus Buskoppler
wago durchführungsklemme
Durchführungsklemme 10A Serie 726 32p gr 0,08-1,5qmm Federzugans 726-342
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
10 A
Breite/Rastermaß:
34.6 mm mm
Farbe:
grau
Polzahl:
32
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
24
€ 7,90*
ab € 36,74564*
€ 41,76564*
1
€ 5,46*
ab € 36,72*
€ 47,79*
1
Frei Haus
ab € 37,22*
€ 48,62*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 39,2454*
€ 50,9754*
Lager 262
24
€ 5,95*
ab € 47,42354*
€ 53,30354*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 53,30354*
€ 63,43121
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,42354*
€ 56,43401
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 1.279,28496* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-012
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-017
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-023
ab € 11,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-024
ab € 11,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
726-901
ab € 3,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
726-902
ab € 0,143*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
726-903
ab € 1,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
726-904
ab € 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.