Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Flachstecker isoliert 0,5-1qmm 8202B
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B121I50
Hersteller:
Klauke
Herst.-Nr.:
8202B
EAN/GTIN:
4012078450225
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
klauke flachstecker
Steckbreite und Steckdicke in mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Farbe der Isolation:
rot
Isolation:
teilisoliert
Querschnitt von/bis:
0,5 mm²
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,5 mm
Werkstoff:
Messing
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Klauke PG 07: Quetschkabelsch. isoliert
Weitere Suchbegriffe:
Flachstecker/-hülse
,
Flachsteckhülse
,
Hülse
,
Rund-/Flachsteckverbindung
,
Rundstecker
,
Rundstecker/-hülse
,
Rundsteckhülse
,
Rundsteckverbindung
,
Stecker
,
Steckverteiler
Angebote
(8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 527
100
pro Stück
€ 5,95*
–
€ 0,1611*
Lager 1082
100
pro Stück
€ 5,95*
–
€ 0,1917*
Lager 245
20 Tage
k.A.
100
pro Stück
€ 10,90*
–
€ 0,2148*
Lager 721
100
pro Stück
€ 13,95*
–
€ 0,2169*
Lager 262
100
pro Stück
€ 6,90*
–
€ 0,2351*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2351*
€ 0,27977
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 23,51* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flachstecker 0,5-1qmm 8201B PA/PVC CuZn verzinnt Steckb=2,8mm
Klauke
8201B
ab € 0,1378*
Ähnlich
Flachstecker, isoliert 4,8 x 0,5 mm Querschnitt: 1.5 - 2.5 mm² Blau Klauke Inhal
Klauke
8302B
ab € 0,1611*
Ähnlich
Flachstecker, isoliert 4,8 x 0,8 mm Querschnitt: 1.5 - 2.5 mm² Blau Klauke Inhal
Klauke
8303B
ab € 0,1611*
Ähnlich
Flachstecker, isoliert 4,8 x 0,8 mm Querschnitt: 4 - 6 mm² Gelb Klauke Inhalt: 1
Klauke
8503B
ab € 0,1945*
Ähnlich
Flachstecker, isoliert 6,3 x 0,8 mm Querschnitt: 0.5 - 1 mm² Rot Klauke Inhalt:
Klauke
820
ab € 0,0875*
Ähnlich
Flachstecker, isoliert 6,3 x 0,8 mm Querschnitt: 1.5 - 2.5 mm² Blau Klauke Inhal
Klauke
830
ab € 0,0875*
Ähnlich
Flachstecker, isoliert 6,3 x 0,8 mm Querschnitt: 4 - 6 mm² Gelb Klauke Inhalt: 1
Klauke
850
ab € 0,1091*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG