Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,2-4qmm 2Etagen gr 26A TS35 Hutschiene TH35 UKK5-TG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3007042 Anschlussblock 4 Grau
Phoenix Contact 3007042 Anschlussblock 4 Grau
Artikel-Nr.:
     262-B117I90
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3007042
EAN/GTIN:
     4017918091491
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
Reihenklemme 0,2-4qmm 2Etagen gr 26A TS35 Hutschiene TH35 UKK5-TG
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 0.2 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
26 A
Breite:
6.2 mm
Farbe:
grau
Höhe:
80 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
68.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 6,14617*
€ 7,43617*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 6,2871*
€ 7,6071*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 6,342*
€ 7,672*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 6,55*
€ 7,93*
1
€ 5,46*
ab € 6,04*
€ 8,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,43617*
€ 8,84904
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14617*
€ 7,31394
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 371,8085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1302338
ab € 0,2242*
Zubehör
Phoenix Contact
1007222
ab € 5,538*
Zubehör
Phoenix Contact
1053014:0011
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix
0800886
ab € 0,77*
Zubehör
Phoenix
1201442
ab € 0,56*
Zubehör
Phoenix Contact
0921024
ab € 6,23*
Zubehör
Phoenix Contact
0921040
ab € 6,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1052*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,3216*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.