Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Reparaturmanschette 3510mm, L500mm HDCW35 10-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Reparaturmanschette 3510mm, L500mm HDCW35 10-500
Artikel-Nr.:  262-B106G31
Hersteller:  3M
Herst.-Nr.:  DE999965325
EAN:  4001895590535
Suchbegriffe:
3M
Reparaturmanschette
Reparaturmanschette 3510mm, L500mm HDCW35 10-500
... > Installation > Zubehör f.Starkstrom anwendungen > 3M PG:J K Heizband
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you
12 Tage
5
€ 9,40*
€ 31,60*
3 Tage
1
€ 6,50*
€ 36,16*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Vergleichspreis: 5 Stück für € 158,00*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cellpack
143601
€ 113,05*
€ 134,53
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG