Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L10m Ø9,54,8mm or 2:1 0,64mm -55-135°C SB/9.5-4.8/OG/10M


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch dünnw L10m Ø9,54,8mm or 2:1 0,64mm -55-135°C
Schrumpfschlauch dünnw L10m Ø9,54,8mm or 2:1 0,64mm -55-135°C
Artikel-Nr.:
     262-B103J72
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     144440
EAN/GTIN:
     4010311001388
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch orange
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L10m Ø9,54,8mm or 2:1 0,64mm -55-135°C SB/9.5-4.8/OG/10M
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Bedruckbar:
ja
Betriebstemperatur:
-55 - 135 °C
Farbe:
orange
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.8 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Länge:
10 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
UL-Zulassung:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.64 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,65*
€ 17,73*
25 Tage
nicht lagernd
36
€ 4,95*
ab € 15,50*
€ 17,76*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,76*
€ 19,24*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,95*
€ 20,93*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,06*
€ 21,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,73*
€ 21,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,94*
€ 20,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,13*
€ 19,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,09*
€ 17,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,265* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.