Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B103E91 Herst.-Nr.: 145665 EAN/GTIN: 4010311021461 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe Warmschr 4x1,5-4qmm hfr Mit konzentrischer Abschirmung (N)HXH SMHC4/1.5-4/E90 Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter: | 4 | Ausführung: | Warmschrumpf | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 0,6/1 (1,2) kV | Halogenfrei: | ja | Isoliermaterial: | Kunststoff | Leiternennquerschnitt: | 1.5 - 4 mm² | Mit Schutzleiter: | ja | Mit konzentrischer Abschirmung: | ja | Verbindungszubehör mitgeliefert: | ohne | geeignet für: | (N)HXH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nhxch e90 4x35, schrumpfmuffe cellpack, schrumpfmuffe, Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 96,79* | € 118,73* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 97,11* | € 118,84* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,90* | € 125,31* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 104,98* | € 128,96* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 111,44* | € 135,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|