Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießharzmuffe 4p Y-Abzweig 240qmm 95qmm N(A)YY Y5/EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gießharzmuffe 4p Y-Abzweig 240qmm 95qmm N(A)YY
Gießharzmuffe 4p Y-Abzweig 240qmm 95qmm N(A)YY
Artikel-Nr.:
     262-B103E41
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     157645
EAN/GTIN:
     4010311053929
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
giessharz-muffe cellpack
Gießharzmuffe 4p Y-Abzweig 240qmm 95qmm N(A)YY Y5/EG
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
4
Ausführung:
Gießharz
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
ja
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
52 - 52 mm mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
62 - 62 mm mm
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
95 - 95 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
240 - 240 mm²
Typ:
Y-Abzweig
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Weitere Suchbegriffe: gießharz muffe, Abzweiggarnitur, Doppelabzweig, Doppelabzweigmuffe, Durchgangsabzweig, Kabelabzweig, Parallelabzweig, T-Abzweig, Verbindungs- und Abzweiggarnitur, Verbindungsgarnitur, Y-Abzweig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 94,38*
€ 118,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,22*
€ 129,40*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,93*
€ 133,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 139,90*
€ 172,32*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124730
ab € 23,42*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124763
ab € 64,68*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
131119
ab € 75,20*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
131123
ab € 63,36*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
131126
ab € 261,78*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
133841
ab € 13,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
147533
ab € 38,25*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
152932
ab € 22,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.