Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfmanschette Ø13030mm L1000mm hfr 30-115qmm Verstärkte Konstruktion 2,3mm SRMAHV/115-30/1000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfmanschette Ø13030mm L1000mm hfr 30-115qmm Verstärkte Konstruktion 2,3mm
Schrumpfmanschette Ø13030mm L1000mm hfr 30-115qmm Verstärkte Konstruktion 2,3mm
Artikel-Nr.:
     262-B103D74
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     143659
EAN/GTIN:
     4010311002293
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Schrumpfmanschette Ø13030mm L1000mm hfr 30-115qmm Verstärkte Konstruktion 2,3mm SRMAHV/115-30/1000MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Für Kabelaußendurchmesser:
30 - 115 mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
30 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
130 mm
Länge:
1000 mm mm
Nennquerschnitt:
30 - 115 mm²
UV-beständig:
ja
Verstärkte Konstruktion:
ja
Wandstärke:
2.3 mm mm
Weitere Suchbegriffe: reparaturmanschette 1000mm, Manschette, Schrumpfmanschette, Warmschrumpfmanschette
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,13*
€ 79,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 64,04*
€ 79,90*
€ 5,46*
ab € 68,15*
€ 84,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,35*
€ 88,32*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,36*
€ 94,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 864,02*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 489,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.