Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießharzmuffe 4p Parallelabzw 120-185qmm 50-70qmm N(A)YY H6/EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B103D65
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     124788
EAN/GTIN:
     4010311003405
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
giessharz-muffe cellpack
Gießharzmuffe 4p Parallelabzw 120-185qmm 50-70qmm N(A)YY H6/EG
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
4
Ausführung:
Gießharz
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
ja
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
39 - 39 mm mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
55 - 55 mm mm
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
50 - 70 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
120 - 185 mm²
Typ:
Parallelabzweig
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Weitere Suchbegriffe: gießharz muffe, Abzweiggarnitur, Doppelabzweig, Doppelabzweigmuffe, Durchgangsabzweig, Kabelabzweig, Parallelabzweig, T-Abzweig, Verbindungs- und Abzweiggarnitur, Verbindungsgarnitur, Y-Abzweig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,87*
€ 97,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,67*
€ 106,78*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,15*
€ 111,72*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 99,80*
€ 125,42*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,45*
€ 140,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.