Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießharzmuffe 4p Parallelabzw 50-95qmm 16-35qmm N(A)YY P4-S/EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gießharzmuffe 4p Parallelabzw 50-95qmm 16-35qmm N(A)YY
Gießharzmuffe 4p Parallelabzw 50-95qmm 16-35qmm N(A)YY
Artikel-Nr.:
     262-B103C54
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127698
EAN/GTIN:
     4010311003481
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Zugentlastung
Gießharzmuffe 4p Parallelabzw 50-95qmm 16-35qmm N(A)YY P4-S/EG
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
4
Ausführung:
Gießharz
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
ja
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
21 - 34 mm mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
28 - 45 mm mm
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
16 - 35 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
50 - 95 mm²
Typ:
Parallelabzweig
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, giessharz-muffe cellpack, gießharz muffe, Abzweiggarnitur, Doppelabzweig, Doppelabzweigmuffe, Durchgangsabzweig, Kabelabzweig, Parallelabzweig, T-Abzweig, Verbindungs- und Abzweiggarnitur, Verbindungsgarnitur, Y-Abzweig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,41*
€ 145,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 117,95*
€ 147,45*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,79*
€ 151,54*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 138,62*
€ 170,92*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 156,01*
€ 192,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,58*
€ 173,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127695
ab € 125,67*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127696
ab € 189,46*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127701
ab € 152,05*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127703
ab € 75,72*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127733
ab € 75,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.