Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe Gießh 4x300qmm N(A)2YY Mit konzentrischer Abschirmung hfr M7/EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsmuffe Gießh 4x300qmm N(A)2YY Mit konzentrischer Abschirmung hfr
Verbindungsmuffe Gießh 4x300qmm N(A)2YY Mit konzentrischer Abschirmung hfr
Artikel-Nr.:
     262-B103C30
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     124308
EAN/GTIN:
     4010311002538
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Kabelmuffe
cellpack kabelmuffe
Verbindungsmuffe Gießh 4x300qmm N(A)2YY Mit konzentrischer Abschirmung hfr M7/EG
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
4
Ausführung:
Gießharz
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Geeignet für:
N(A)2YY
Halogenfrei:
ja
Isoliermaterial:
Papier
Leiternennquerschnitt:
300 - 300 mm²
Mit Schutzleiter:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
ja
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe, kabelmuffe 300mm², Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 468,46*
€ 516,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 476,64*
€ 526,16*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 496,64*
€ 549,42*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 554,10*
€ 616,44*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 603,58*
€ 674,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,16*
€ 626,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,94*
€ 625,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,55*
€ 587,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,64*
€ 567,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124309
ab € 780,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.