Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe Gießh 5x4qmm N(A)2YY Mit konzentrischer Abschirmung hfr MZ00/EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsmuffe Gießh 5x4qmm N(A)2YY Mit konzentrischer Abschirmung hfr
Verbindungsmuffe Gießh 5x4qmm N(A)2YY Mit konzentrischer Abschirmung hfr
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     262-B103C20
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     124505
EAN/GTIN:
     4010311000022
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
giessharz-muffe cellpack
gießharz muffe
Verbindungsmuffe Gießh 5x4qmm N(A)2YY Mit konzentrischer Abschirmung hfr MZ00/EG
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
5
Ausführung:
Gießharz
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Geeignet für:
N(A)2YY
Halogenfrei:
ja
Isoliermaterial:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
4 - 4 mm²
Mit Schutzleiter:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
ja
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Weitere Suchbegriffe: Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelmuffe, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,70*
€ 16,59*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 14,59*
€ 20,60*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 15,92*
€ 22,22*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,83*
€ 22,25*
2 Tage
19
€ 4,95*
ab € 16,47*
€ 22,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124506
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.