Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe Gießh 4x6qmm N(A)YY hfr Mit konzentrischer Abschirmung M0/EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsmuffe Gießh 4x6qmm N(A)YY hfr Mit konzentrischer Abschirmung
Verbindungsmuffe Gießh 4x6qmm N(A)YY hfr Mit konzentrischer Abschirmung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     262-B103C00
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     124293
EAN/GTIN:
     4010311000046
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Kabelmuffe
cellpack kabelmuffe
Verbindungsmuffe Gießh 4x6qmm N(A)YY hfr Mit konzentrischer Abschirmung M0/EG
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
4
Ausführung:
Gießharz
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
ja
Isoliermaterial:
Papier
Leiternennquerschnitt:
6 - 6 mm²
Mit konzentrischer Abschirmung:
ja
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe, kabelmuffe 5g2,5, Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,41*
€ 17,74*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,15*
€ 19,99*
8 Tage
6
€ 6,95*
ab € 14,17*
€ 20,00*
2 Tage
23
€ 4,99*
ab € 14,50*
€ 20,48*
2 Tage
14
€ 6,40*
ab € 14,56*
€ 20,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124295
ab € 31,28*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124296
ab € 47,13*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124297
ab € 56,67*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124298
ab € 96,71*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124294
ab € 19,72*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124299
ab € 130,19*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124300
ab € 241,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.