Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießharzmuffe 4p Parallelabzw 95-150qmm 16-50qmm N(A)YY P5/EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gießharzmuffe 4p Parallelabzw 95-150qmm 16-50qmm N(A)YY
Gießharzmuffe 4p Parallelabzw 95-150qmm 16-50qmm N(A)YY
Artikel-Nr.:
     262-B103B53
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127733
EAN/GTIN:
     4010311003498
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Zugentlastung
Gießharzmuffe 4p Parallelabzw 95-150qmm 16-50qmm N(A)YY P5/EG
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
4
Ausführung:
Gießharz
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
ja
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
20 - 36 mm mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
37 - 54 mm mm
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
16 - 50 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
95 - 150 mm²
Typ:
Parallelabzweig
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, giessharz-muffe cellpack, gießharz muffe, Abzweiggarnitur, Doppelabzweig, Doppelabzweigmuffe, Durchgangsabzweig, Kabelabzweig, Parallelabzweig, T-Abzweig, Verbindungs- und Abzweiggarnitur, Verbindungsgarnitur, Y-Abzweig
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 75,92*
€ 97,00*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 79,93*
€ 102,20*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 84,21*
€ 107,75*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 95,12*
€ 120,05*
17 Tage
nicht lagernd
33
€ 69,00*
ab € 108,40*
€ 126,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127695
ab € 125,67*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127696
ab € 189,46*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127698
ab € 116,41*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127701
ab € 152,05*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127703
ab € 75,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.