Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schrumpfschlauch D3,2-1,6mm, L10m, sw SBS3.2-1.6SW10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch D3,2-1,6mm, L10m, sw
Schrumpfschlauch D3,2-1,6mm, L10m, sw
Artikel-Nr.:
     262-B103A23
Hersteller:
     Cellpack
Herst.-Nr.:
     145142
EAN/GTIN:
     4010311037585
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 10m
cellpack schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Dünnwandige Schrumpfschläuche Typ SR 1F. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich. VPE = Länge m.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser nach Schrumpf:
1,20
Außendurchmesser vor Schrumpf:
3,20
Betriebstemperaturbereich:
125 - -55 °C
Chemisch beständig:
true
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
true
Kabeldurchmesser:
3.2 - 1.2 mm
Kabelquerschnitt:
5 - 3 mm²
Länge:
10000,00
Selbstverlöschend:
true
Wandstärke nach Schrumpf:
0,51
Warmschrumpfschlauch:
true
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 6,90*
ab € 8,46*
€ 10,06*
€ 5,95*
ab € 9,92*
€ 11,71*
€ 13,95*
ab € 12,70*
€ 14,95*
€ 9,90*
ab € 13,99*
€ 16,49*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schrumpfschlauch D1,2-0,6mm, L10m, sw
Cellpack
145132
ab € 8,46*
Ähnlich
Schrumpfschlauch D1,6-0,8mm, L10m, sw
Cellpack
145135
ab € 8,46*
Ähnlich
Schrumpfschlauch D12,7-6,4mm, L5m, sw
Cellpack
145173
ab € 8,46*
Ähnlich
Schrumpfschlauch D19,1-9,5mm, L5m, sw
Cellpack
145181
ab € 8,46*
Ähnlich
Schrumpfschlauch D2,4-1,2mm, L10m, sw
Cellpack
145137
ab € 8,46*
Ähnlich
Schrumpfschlauch D25,4-12,7mm, L3m, sw
Cellpack
145189
ab € 8,46*
Ähnlich
Schrumpfschlauch D4,8-2,4mm, L10m, sw
Cellpack
145150
ab € 8,46*
Ähnlich
Schrumpfschlauch D6,4-3,2mm, L5m, sw
Cellpack
145157
ab € 8,46*
Ähnlich
Schrumpfschlauch D9,5-4,8mm, L5m, sw
Cellpack
145165
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG