Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfmanschette Ø14332mm L750mm hfr 32-125qmm Verstärkte Konstruktion 2,3mm SRMAHV/125-32/750MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B103A18
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     143673
EAN/GTIN:
     4010311002354
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
Schrumpfschlauch
reparaturmanschette cellpack
reparaturmanschette
Schrumpfmanschette Ø14332mm L750mm hfr 32-125qmm Verstärkte Konstruktion 2,3mm SRMAHV/125-32/750MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Für Kabelaußendurchmesser:
32 - 125 mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
32 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
143 mm
Länge:
750 mm mm
Nennquerschnitt:
32 - 125 mm²
UV-beständig:
ja
Verstärkte Konstruktion:
ja
Wandstärke:
2.3 mm mm
Weitere Suchbegriffe: reparaturmanschette 750 mm, Manschette, Schrumpfmanschette, Warmschrumpfmanschette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,81*
€ 73,47*
€ 5,46*
ab € 59,06*
€ 74,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,83*
€ 77,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,38*
€ 82,14*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,42*
€ 83,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 863,80*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 486,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.