Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfmanschette Ø13030mm L750mm hfr 30-115qmm Verstärkte Konstruktion 2,3mm SRMAHV/115-30/750MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B103A15
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     143665
EAN/GTIN:
     4010311002286
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
Schrumpfschlauch
reparaturmanschette cellpack
reparaturmanschette
Schrumpfmanschette Ø13030mm L750mm hfr 30-115qmm Verstärkte Konstruktion 2,3mm SRMAHV/115-30/750MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Für Kabelaußendurchmesser:
30 - 115 mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
30 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
130 mm
Länge:
750 mm mm
Nennquerschnitt:
30 - 115 mm²
UV-beständig:
ja
Verstärkte Konstruktion:
ja
Wandstärke:
2.3 mm mm
Weitere Suchbegriffe: reparaturmanschette 750 mm, Manschette, Schrumpfmanschette, Warmschrumpfmanschette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,74*
€ 61,68*
€ 5,46*
ab € 49,93*
€ 64,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,38*
€ 67,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,52*
€ 71,15*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,22*
€ 72,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 868,17*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 489,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.