Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfmanschette Ø13030mm L500mm hfr 30-115qmm Verstärkte Konstruktion 2,3mm SRMAHV/115-30/500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B103A14
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     143663
EAN/GTIN:
     4010311002279
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
reparaturmanschette cellpack
reparaturmanschette
reparaturmanschette 500mm
Schrumpfmanschette Ø13030mm L500mm hfr 30-115qmm Verstärkte Konstruktion 2,3mm SRMAHV/115-30/500MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Für Kabelaußendurchmesser:
30 - 115 mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
30 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
130 mm
Länge:
500 mm mm
Nennquerschnitt:
30 - 115 mm²
UV-beständig:
ja
Verstärkte Konstruktion:
ja
Wandstärke:
2.3 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Manschette, Schrumpfmanschette, Warmschrumpfmanschette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,12*
€ 44,06*
€ 5,46*
ab € 34,49*
€ 45,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,05*
€ 47,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,22*
€ 49,80*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,55*
€ 50,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143595
ab € 10,31*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143601
ab € 20,19*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143605
ab € 28,35*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143630
ab € 13,92*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143632
ab € 20,91*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143637
ab € 35,48*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143649
ab € 14,06*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143650
ab € 28,83*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143654
ab € 40,05*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143661
ab € 20,60*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143665
ab € 47,69*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143672
ab € 38,18*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143673
ab € 58,12*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
165912
ab € 11,47*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
166012
ab € 17,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.