Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfmanschette Ø8218mm L750mm 3,4mm 18-72qmm Verstärkte Konstruktion UV-best SRMAHV/72-18/750MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B103A09
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     143637
EAN/GTIN:
     4010311002149
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
reparaturmanschette cellpack
reparaturmanschette
reparaturmanschette 750 mm
Schrumpfmanschette Ø8218mm L750mm 3,4mm 18-72qmm Verstärkte Konstruktion UV-best SRMAHV/72-18/750MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Für Kabelaußendurchmesser:
18 - 72 mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
18 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
82 mm
Länge:
750 mm mm
Nennquerschnitt:
18 - 72 mm²
UV-beständig:
ja
Verstärkte Konstruktion:
ja
Wandstärke:
3.4 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Manschette, Schrumpfmanschette, Warmschrumpfmanschette
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 35,48*
€ 47,18*
1
€ 5,46*
ab € 36,83*
€ 48,75*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 38,67*
€ 50,86*
17 Tage
nicht lagernd
150
€ 69,00*
ab € 43,54*
€ 51,63*
1 Tag
3
1
€ 5,90*
ab € 40,84*
€ 53,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 861,70*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 488,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.