Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfmanschette Ø8218mm L500mm 3,4mm 18-72qmm Verstärkte Konstruktion UV-best SRMAHV/72-18/500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B103A06
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     143632
EAN/GTIN:
     4010311002132
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
Schrumpfmuffe
Schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfmanschette Ø8218mm L500mm 3,4mm 18-72qmm Verstärkte Konstruktion UV-best SRMAHV/72-18/500MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Für Kabelaußendurchmesser:
18 - 72 mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
18 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
82 mm
Länge:
500 mm mm
Nennquerschnitt:
18 - 72 mm²
UV-beständig:
ja
Verstärkte Konstruktion:
ja
Wandstärke:
3.4 mm mm
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe cellpack, schrumpfmuffe, Manschette, Schrumpfmanschette, Warmschrumpfmanschette
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,98*
€ 28,49*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 24,88*
€ 33,70*
€ 5,46*
ab € 24,90*
€ 35,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,37*
€ 36,35*
€ 4,00*
ab € 27,98*
€ 37,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 860,21*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 490,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.