Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfmanschette Ø8218mm L250mm 3,4mm 18-72qmm Verstärkte Konstruktion UV-best SRMAHV/72-18/250MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B103A05
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     143630
EAN/GTIN:
     4010311002125
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
Schrumpfmuffe
Schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfmanschette Ø8218mm L250mm 3,4mm 18-72qmm Verstärkte Konstruktion UV-best SRMAHV/72-18/250MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Für Kabelaußendurchmesser:
18 - 72 mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
18 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
82 mm
Länge:
250 mm mm
Nennquerschnitt:
18 - 72 mm²
UV-beständig:
ja
Verstärkte Konstruktion:
ja
Wandstärke:
3.4 mm mm
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe cellpack, schrumpfmuffe, Manschette, Schrumpfmanschette, Warmschrumpfmanschette
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 13,94*
€ 19,61*
26 Tage
nicht lagernd
150
€ 4,95*
ab € 17,15*
€ 19,82*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,16*
€ 21,33*
2 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 16,08*
€ 22,53*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,58*
€ 23,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143595
ab € 10,11*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143601
ab € 20,17*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143605
ab € 28,49*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143632
ab € 20,82*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143637
ab € 35,34*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143649
ab € 14,07*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143650
ab € 28,96*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143654
ab € 39,80*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143661
ab € 20,67*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143663
ab € 33,02*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143665
ab € 47,84*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143672
ab € 38,22*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143673
ab € 57,81*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
165912
ab € 11,52*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
166012
ab € 17,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.