Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starkstromkabel Eca NYY-J 7x1,5qmm RE sw R100 Ø16mm Polyvinylchlorid (PVC) Ziffer NYY-J7X1,5RESW


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B098A71
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1098071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
erdkabel nyy-j 7x1,5mm²
Starkstromkabel Eca NYY-J 7x1,5qmm RE sw R100 Ø16mm Polyvinylchlorid (PVC) Ziffer NYY-J7X1,5RESW
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
7
Außendurchmesser ca.:
16 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
ja
Funktionserhalt nach IEC 60331-1:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-3:
ohne
Hilfsleiter-Zahl:
0
Kabelgeometrie:
rund
Konzentrischer Leiter:
ohne
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
1 kV
Nennspannung U0:
0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, starkstromkabel 7x6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76378*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,18378*
€ 2,5987
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,15378*
€ 2,563
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,06378*
€ 2,4559
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,98378*
€ 2,3607
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,76378*
€ 2,0989
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1097071
ab € 1,76378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.