Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmer DrehDruckkn 2-400W ohmsch UP Lichtwertspeicher 6523UR-103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druck-Wechsel-
Druck-Wechsel-
Artikel-Nr.:
     262-B075B47
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006512A0344
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Dimmer DrehDruckkn 2-400W ohmsch UP Lichtwertspeicher 6523UR-103
Weitere Informationen:
Aderquerschnitt:
0.75 - 4 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Farbe:
schwarz
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
20 mm
Halogenfrei:
ja
Lastart:
ohmsche Last
Lichtwertspeicher:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennleistung ohmsche Last:
2 - 400 W
Nennspannung:
207 - 253 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfestigkeit:
IK00
Steuerspannung:
220 - 220 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Dimmer, busch-jäger halogen dimmer, halogenlampen dimmer, busch jäger led-dimmer, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 67,29*
€ 74,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 69,00*
€ 75,86*
1 Tag
4
€ 6,40*
ab € 70,20*
€ 77,12*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 70,55*
€ 77,51*
4 Tage
1
€ 5,90*
ab € 80,86*
€ 88,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.