Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

JY(St)Y 2x2x0,8 BMK Brandmeldekabel rot Pappspule 250m JYSTY2X2X0,8BMK


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-B071B12
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
JY(St)Y 2x2x0,8 BMK Brandmeldekabel rot Pappspule 250m JYSTY2X2X0,8BMK
... > Installation > Brandmeldekabel (auch halogenfrei) > J-Y(St)Y Bmk
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
250
€ 9,40*
€ 0,3236*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,3236*
€ 0,38508
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Vergleichspreis: 250 Meter für € 80,90*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG