Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

H07RN-F 1X300 Gummischlauchleitung H07RN-F1X300


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-B046A71
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
H07RN-F 1X300 Gummischlauchleitung H07RN-F1X300
Weitere Informationen:
Ader-Isolation:
Gummi (EPR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
1
Ausführung:
rund
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Nennquerschnitt:
300 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantel-Material:
Gummi (EPR)
Nennspannung U:
700 V
Nennspannung U0:
450 V
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
70 - -25 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
70 - 5 °C
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
... > Installation > Gummileitungen > H07Rn-F
Weitere Suchbegriffe: A03VV-F, A05RND5FM-F, A05RN-F, A05VV-F, A07RCND5-F, A07RND5FM-F, Flexible Leitung, Flexible Leitung, gummi-isoliert, Flexible Leitung, kunststoff-isoliert, Geräte-Anschlussleitung, H03RN-F, H03RR-F, H03RR-H, H03V2V2-F, H03VV-F, H03VVH, H03VVH2-F, H05BB-F, H05BQ-F, H05GG-F, H05RN-F, H05RR-F, H05SSD3-K, H05SSD3T-K, H05SS-F, H05SST-F, H05V2V2-F, H05VV-F, H07BQ-F, H07RN8-F, H07ZZ-F, Kältebeständige Leitung, Kunststoffindustrieleitung, Kunststoffleitung, Kunststoffschlauchleitung, Leitung, NMHVÖU, NSHCÖU, NSHÖU, NSHTÖU, NSSH, NSSHÖU, NYLHYfl, NYLHYrd, Ölbeständige Leitung, PUR-Schlauchleitung, PVC-Schlauchleitung, Schlauchleitung Gummi-isoliert, Schlauchleitung PVC-isoliert, Schwere Gummischlauchleitung, SIHF, Silikonleitung, Tauchmotorleitung, TML, Wärmebeständige Leitung
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 34,3166*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 34,3166*
€ 40,83675
pro Meter
Vergleichspreis: 1 Meter für € 34,32*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG