Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderleitung Eca NSGAFÖU 2,5 sw R100 Kl.5 = feindrähtig NSGAFÖU1X2,51,8/3KVSW


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B044J51
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1044951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Aderleitung Eca NSGAFÖU 2,5 sw R100 Kl.5 = feindrähtig NSGAFÖU1X2,51,8/3KVSW
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
5.9 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Nennspannung U:
3000 V
Nennspannung U0:
1800 V
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92785*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,01785*
€ 1,21124
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,00785*
€ 1,19934
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,95785*
€ 1,13984
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,92785*
€ 1,10414
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1044950
ab € 0,70841*
Ähnlich
k.A.
1044954
ab € 2,11532*
Ähnlich
k.A.
1044955
ab € 2,98209*
Ähnlich
k.A.
1044952
ab € 1,11576*
Ähnlich
k.A.
1044953
ab € 1,3901*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.