Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 32A 4Z eHZ 4V m.Verdr 5p 1050x500mm 300mm TSG EZ27840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABN Zählerplatz eHZ 4Z m.HS/OKK EZ27840 5p.BxH:500x1050mm
ABN Zählerplatz eHZ 4Z m.HS/OKK EZ27840 5p.BxH:500x1050mm
Artikel-Nr.:
     262-B043I09
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     EZ27840
EAN/GTIN:
     4015153686878
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld abn
Komplettfeld 32A 4Z eHZ 4V m.Verdr 5p 1050x500mm 300mm TSG EZ27840
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der Verteilerreihen:
4
Anzahl der Zählerplätze:
4
Ausführung:
eHZ
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
500 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Farbe:
weiß
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Höhe:
1050 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
RAL-Nummer:
9002
Schutzart (IP):
IP20
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld, zählertafel 4zp, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 450,80*
€ 531,93*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 453,68*
€ 535,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 472,24*
€ 559,20*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,37*
€ 607,28*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,20*
€ 665,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,57*
€ 659,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,68*
€ 618,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,48*
€ 600,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,24*
€ 561,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.