Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G24q-3 16 CorePro 9W F 4000K ws 1000lm opal 120° AC Ø28,4x163mm COREPROLEDPLC9W8404PG24Q-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CorePro LED PLC 9W energy-saving lamp G24q-3
Philips CorePro LED PLC 9W energy-saving lamp G24q-3
Artikel-Nr.:
     262-B043G45
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     54117300
EAN/GTIN:
     8718696541173
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
LED-Röhrenlampe G24q-3 16 CorePro 9W F 4000K ws 1000lm opal 120° AC Ø28,4x163mm COREPROLEDPLC9W8404PG24Q-3
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Ausstrahlungswinkel:
120 - 120 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1000 lm
Durchmesser:
28.4 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1451
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
9 - 9 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
1000 - 1000 lm
Länge:
163 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Sockel:
G24q-3
Spannungsart:
AC
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 9,24*
€ 9,24*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,00*
€ 9,56*
3 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 6,75*
€ 9,66*
2 Tage
138
1
€ 6,40*
ab € 7,38*
€ 10,08*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
48776500
ab € 8,72*
Ähnlich
Philips
48778900
ab € 8,52*
Ähnlich
Philips
70663300
ab € 6,27*
Ähnlich
Philips
70665700
ab € 5,66*
Ähnlich
Philips
54115900
ab € 6,98*
Ähnlich
Philips
54121000
ab € 5,48*
Ähnlich
Philips
655025
ab € 9,75*
Ähnlich
Philips
48784000
ab € 10,59*
Ähnlich
Philips
48786400
ab € 10,45*
Ähnlich
Philips
48788800
ab € 11,19*
Ähnlich
Philips
48790100
ab € 10,74*
Ähnlich
Philips
48780200
ab € 9,82*
Ähnlich
Philips
Nr.: 533285
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.