Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummischlauchleitung Fca H05RR-F 4G0,75 sw R50 Farbe -25-60°C H05RR-F4G0,75SW


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B043G40
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1043640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
gummischlauchleitung h05rr-f 4g0,75
Gummischlauchleitung Fca H05RR-F 4G0,75 sw R50 Farbe -25-60°C H05RR-F4G0,75SW
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
4
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Polychloropren (PCP)
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 - 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80386*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,07386*
€ 1,27789
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,05386*
€ 1,25409
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,00386*
€ 1,19459
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,96386*
€ 1,14699
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,93386*
€ 1,11129
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,80386*
€ 0,95659
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.