| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B020A36 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1020036 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mantelleitung Eca NYMST-J 5x2,5qmm R100 300500V gr Cu Ø13,5mm (N)YM(ST)-J5X2,5RE/1,5GR Weitere Informationen: | | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Ader-Zahl: | 5 | Außendurchmesser ca.: | 13.5 mm | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | Eca | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Geeignet als Installationskabel: | ja | Leiter-Form: | rund | Leiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 2.5 mm² | Mantel-Farbe: | grau | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Mit Schutzleiter: | ja | Nennspannung U: | 500 V | Nennspannung U0: | 300 V | Schirm: | ja | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| |