Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Ø180mm f.Backstein Geeignet für Backstein f.Beton 25-052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Ø180mm f.Backstein Geeignet für Backstein f.Beton
Diamant-Trennscheibe Ø180mm f.Backstein Geeignet für Backstein f.Beton
Artikel-Nr.:
     262-03252741
Hersteller:
     KERN-DEUDIAM
Herst.-Nr.:
     25-052
EAN/GTIN:
     4250004230378
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 180 x 25,4
Diamant-Trennscheibe Ø180mm f.Backstein Geeignet für Backstein f.Beton 25-052
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Beton/Betonstein:
ja
Geeignet für Dachziegel:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Scheibendurchmesser:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
25-050
ab € 20,80*
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
25-051
ab € 23,18*
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
25-054
ab € 25,70*
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
25-05310
ab € 71,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.