Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer Elektro 4Zangen 1Hammer Sägen 23tlg 2xKabSchneid 2xPH 2xPZ 172004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugkoffer Elektro 4Zangen 1Hammer Sägen 23tlg 2xKabSchneid 2xPH 2xPZ
Werkzeugkoffer Elektro 4Zangen 1Hammer Sägen 23tlg 2xKabSchneid 2xPH 2xPZ
Artikel-Nr.:
     262-03036457
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     172004
EAN/GTIN:
     4021103720042
Suchbegriffe:
19 Zoll Dokumenten Schublade
19 Zoll Rack-Schublade
19" Dokumenten Schublade
19" Rack-Schublade
Werkzeugkoffer Elektro 4Zangen 1Hammer Sägen 23tlg 2xKabSchneid 2xPH 2xPZ 172004
Weitere Informationen:
Anzahl der Bit-Einsätze:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Gewindebohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Hämmer:
1
Anzahl der Inbusschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Kabelschneider:
2
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
2
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Säbelsägeblätter:
0
Anzahl der Sägen:
1
Anzahl der Testwerkzeuge:
3
Anzahl der Wasserwaagen:
0
Anzahl der Zangen:
4
Elektromonteur-Set:
ja
Gesamtzahl der Werkzeuge:
23
Verpackung:
Koffer
Weitere Suchbegriffe: DIN 340, DIN 340 Metallbohrer, DIN 340 Spiralbohrer, DIN 340 Tieflochbohrer, DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, Elektriker Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer Elektriker, Hartschalenkoffer, Schalenkoffer, Schreinerbleistift, Schreinerstift, Tischlerbleistift, Tischlerstift, Zimmererbleistift, Zimmermann-Bleistift, Zimmermannbleistift, Zimmermanns-Bleistift, Zimmermannsbleistift, Zimmermannsbleistifte, Zimmermannstift, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, cimco werkzeugsatz, modul werkzeuge, meisterkoffer kunststoff, Abisolierset, Abisolierwerkzeug für Koaxkabel, Abmantelset, Antenneninstallationsmaterial, Aufdrehhilfe für F-Stecker, Bitbox, Bohrerset, Dübelbox, Dübelset, Erweiterungskit, F-Adapter, F-Anschlusskabel, F-Quickstecker, F-Stecker, F-Verbinder, Gabelschlüsselsatz, Gleichspannungstrennglied, Grundausstattung für Antenneninstallation, Hammerbohrer, Hammerbohrersortiment, Kabelbinder-Box, Kabelbinderdose, Kabelbinder-Set, Kabelbindersortiment, Koaxial-Werkzeug, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Lochsäge, Lochsägensortiment, Lochschneiderset, LWL-Montagekoffer, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Mini Termination Kit, Montageset für Antenneninstallation, Monteurkoffer, MT-RJ-Konfektionierungssatz, Multi-Key-Set, Opti-Jack-Montagekoffer, Ringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraube, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Servicestation, Set, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugset, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 174,54*
€ 202,21*
Frei Haus
ab € 185,86*
€ 214,76*
€ 4,80*
ab € 187,30*
€ 215,68*
Frei Haus
ab € 191,27*
€ 221,25*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 191,84*
€ 221,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,21*
€ 240,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,69*
€ 235,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,71*
€ 224,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,57*
€ 220,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,54*
€ 207,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.