Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ZB8255.7035: Monitorträger(Flachbildschirm) 100mm Einfachgelenk f.ALU Tisch RAL7


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KRIEG
ZB8255.7035: Monitorträger(Flachbildschirm) 100mm Einfachgelenk f.ALU Tisch RAL7
Artikel-Nr.:  261-ZB8255.7035
Hersteller:  Krieg
Herst.-Nr.:  ZB8255.7035
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Monitorträger(Flachbildschirm) 100mm Einfachgelenk f.ALU Tisch RAL7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Katalogseite:
86
... > Betrieb > Arbeitsplatzeinrichtung > Arbeitstischsystem ALU
Weitere Suchbegriffe: Monitor-schwenkarm, Monitorarm, Monitorhalter, Monitorschwenkarm, Monitorträger, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Werkbanksystem
Angebote (1)
Versand
Netto
KRIEG
Frei Haus
€ 114,00*
Preise von KRIEG
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KRIEG
Versand von KRIEG
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von KRIEG
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG