Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Anbau-Werkbank PROFI, 1250x700 mm Pl.Blechbelag 40 mm RAL7016 anthrazit :WP4006.7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Werkbank PROFI, 1250x700 mm Pl.Blechbelag 40 mm RAL7016 anthrazit
Anbau-Werkbank PROFI, 1250x700 mm Pl.Blechbelag 40 mm RAL7016 anthrazit
Piktogramm
Farbkachel
Logo 1
Logo 2
Artikel-Nr.:
     261-WP4006.7016
Hersteller:
     Krieg
Herst.-Nr.:
     WP4006.7016
EAN/GTIN:
     4045916095784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Anbau-Werkbank PROFI, 1250x700 mm Pl.Blechbelag 40 mm RAL7016 anthrazit
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
eclass-5.1
Katalogseite:
108
Zolltarif:
94032080
Gewicht in kg:
52.09
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Werkbanksystem, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank, Zubehör Arbeitsplatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
k.A.
Frei Haus
ab € 223,00*
€ 253,09*
14 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 224,68*
€ 261,33*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,09*
€ 301,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,69*
€ 273,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG