Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WD0132: Streugutbehälter aus GFK Behälter grün Deckel orange ohne Entnahmeöffnun


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KRIEG
WD0132: Streugutbehälter aus GFK Behälter grün Deckel orange ohne Entnahmeöffnun
Artikel-Nr.:  261-WD0132
Hersteller:  Krieg
Herst.-Nr.:  WD0132
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter aus GFK Behälter grün Deckel orange ohne Entnahmeöffnung Inhalt: 2200 Liter Außemaße: LxBxH: 2130 x 1520 x 1240 mm
Weitere Informationen:
Katalogseite:
349
... > Betrieb > Außenanlagen > Streugutbehälter
Weitere Suchbegriffe: Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
KRIEG
Frei Haus
€ 1.332,00*
Preise von KRIEG
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.332,00*
€ 1.585,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KRIEG
Versand von KRIEG
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von KRIEG
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG