Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank, HxBxT: 1800x1000x500 mm,RAL7035/RAL5010 | UP2380


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umweltschrank, HxBxT: 1800x1000x500 mm,RAL7035/RAL5010 | UP2380
Umweltschrank, HxBxT: 1800x1000x500 mm,RAL7035/RAL5010 | UP2380
Artikel-Nr.:
     261-UP2380
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7599074
EAN/GTIN:
     4031068146801
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Material-Schrank
Umweltschrank, HxBxT: 1800x1000x500 mm,RAL7035/RAL5010 | UP2380

Umweltschrank
Außenmaß: HxBxT: 1800x1000x500 mm
Auffangwannen: 7x10
lichtgrau RAL7035/enzianblau RAL5010
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Labor/Lager
Höhe mm:
1850
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Mobil:
Nicht mobil
Schranktyp:
Umweltschrank
Ausstattung:
Wannen
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Drehriegel
Anzahl Böden:
7
Ausführung Böden:
Verzinkt
Tragkraft Boden kg:
100
Leitfähig:
Nicht leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Materialschrank, Umweltschrank, Wannenboden, stumpf umweltschrank, umweltschrank, wanne umweltschrank, Chemikalienschrank, Giftschrank, Flügeltürenschrank
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 819,16*
€ 889,16*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 823,57*
€ 889,18*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 859,85*
€ 932,74*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 858,94*
€ 932,74*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 978,00*
€ 1.051,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,30*
€ 1.251,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,73*
€ 1.246,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,63*
€ 1.214,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,91*
€ 1.191,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,00*
€ 1.163,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7560200
ab € 127,98*
Zubehör
Stumpf Metall
7561010
ab € 23,87*
Zubehör
Stumpf Metall
7560510
ab € 20,85*
Zubehör
Stumpf Metall
7541000
ab € 40,86*
Zubehör
Stumpf Metall
7560010
ab € 107,83*
Zubehör
Stumpf Metall
7540500
ab € 36,30*
Zubehör
Stumpf Metall
7540500
ab € 57,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.