Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox-Einsatzwanne, aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), 100 Liter | UP2226


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gitterbox-Einsatzwanne, aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), 100 Liter | UP2226
Gitterbox-Einsatzwanne, aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), 100 Liter | UP2226
Artikel-Nr.:
     261-UP2226
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2090-1
EAN/GTIN:
     4250690701046
Suchbegriffe:
Gitterboxauskleidung
Gitterboxeinsatz
Gitterboxeinsatzwanne
Gitterboxwannen
Gitterbox-Einsatzwanne, aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), 100 Liter | UP2226

Gitterbox-Einsatzwanne
aus ABS Schwarz (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
100 Liter
LxBxH 780x1180x145 mm
mit Gitterrost
Aus einem Stück gefertigt
Hohe Schlagfestigkeit
Sicherer Auffangschutz bei Tropfölen, Schuttgütern, etc.
Weitere Informationen:
Material:
ABS
Farbe:
##DeleteValue##
Produkttyp:
Auffangwannen
Höhe mm:
145
Breite mm:
1180
Länge mm:
780
Geeignet für:
Fässer/Kleingebinde
Für Lagergut:
Tropföle/Schüttgüter
Zulassung:
DiBt-Zulassung
Verkaufseinheit:
VE
Bodenausführung:
Mit Gitterrost
Auffangvolumen Liter:
100
Weitere Suchbegriffe: gitterboxauskleidung, Behälter, Eimer, Auffangwanne, Auffangwanne für Tankcontainer, Deckel für Eimer, Lagerbehälter, Rundbehälter, Tonnen, Transportbehälter, Wanne, Behälter aus Kunststoff, Bottiche, Flüssigkeitsbehälter, Kunststoffbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 140,10*
€ 185,14*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 184,57*
€ 213,79*
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 193,43*
€ 223,70*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 212,66*
€ 246,00*
1
Frei Haus
ab € 266,68*
€ 306,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,70*
€ 266,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,31*
€ 264,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,66*
€ 257,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,52*
€ 254,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,43*
€ 230,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.