Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stahl-Sicherheitsschrank, Türanschlag links Innenaustattung aus Edelstahl Anzahl Flügel :UP1771


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Sicherheitsschrank, Türanschlag links Innenaustattung aus Edelstahl Anzahl Flügeltüren: 1 Außenmaß: HxBxT: 1968 x 600 x 615 mm Innenmaß: HxBxT: 1740 x 450 x 520 mm Schrankfarbe: sicherheitsgelb RAL 1004
Stahl-Sicherheitsschrank, Türanschlag links Innenaustattung aus Edelstahl Anzahl Flügeltüren: 1 Außenmaß: HxBxT: 1968 x 600 x 615 mm Innenmaß: HxBxT: 1740 x 450 x 520 mm Schrankfarbe: sicherheitsgelb RAL 1004
Logo 1
Logo 2
Artikel-Nr.:
     261-UP1771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahl-Schrank
Stahlschrank
Stahl-Sicherheitsschrank, Türanschlag links Innenaustattung aus Edelstahl Anzahl Flügeltüren: 1 Außenmaß: HxBxT: 1968 x 600 x 615 mm Innenmaß: HxBxT: 1740 x 450 x 520 mm Schrankfarbe: sicherheitsgelb RAL 1004
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
eclass-5.1
Katalogseite:
536
Gewicht in kg:
260
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstahlschrank (Gefahrstoff), UmweltSchrank, Gefahrstofflagerung, KanisterSchrank, Sichterheitsschrank feuerbeständig, Feuerbeständiger Sicherheitsschrank, FassSchrank feuerbeständig, Feuerbeständiger FassSchrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.852,59*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG