Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Stahl-Sicherheitsschrank, Türanschlag rechts Innenaustattung aus Edelstahl Anzahl Falttüren: 1 mit I | UP1758


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Sicherheitsschrank, Türanschlag rechts Innenaustattung aus Edelstahl Anzahl Falttüren: 1 mit I | UP1758
Stahl-Sicherheitsschrank, Türanschlag rechts Innenaustattung aus Edelstahl Anzahl Falttüren: 1 mit I | UP1758
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6
Logo 7l
Artikel-Nr.:
     261-UP1758
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahl-Schrank
Stahlschrank
stahl-schrank
Stahl-Sicherheitsschrank, Türanschlag rechts Innenaustattung aus Edelstahl Anzahl Falttüren: 1 mit Inneneinrichtung beschichtet Außenmaß: HxBxT: 1968 x 600 x 615 mm Innenmaß: HxBxT: 1740 x 450 x 520 mm Schrankfarbe: lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
5.1
Katalogseite:
556
Gewicht kg:
260
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstahlschrank (Gefahrstoff), UmweltSchrank, Gefahrstofflagerung, KanisterSchrank, Sichterheitsschrank feuerbeständig, Feuerbeständiger Sicherheitsschrank, FassSchrank feuerbeständig, Feuerbeständiger FassSchrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.903,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG