Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Stahl-Sicherheitsschrank mit 4 Auszügen aus Edelstahl, Anzahl Falttüren: 1 Türanschlag rechts mit In | UP1750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Sicherheitsschrank mit 4 Auszügen aus Edelstahl, Anzahl Falttüren: 1 Türanschlag rechts mit In | UP1750
Stahl-Sicherheitsschrank mit 4 Auszügen aus Edelstahl, Anzahl Falttüren: 1 Türanschlag rechts mit In | UP1750
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6
Logo 7l
Artikel-Nr.:
     261-UP1750
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahl-Schrank
Stahlschrank
Stahl-Sicherheitsschrank mit 4 Auszügen aus Edelstahl, Anzahl Falttüren: 1 Türanschlag rechts mit Inneneinrichtung beschichtet Außenmaß: HxBxT 1968x600x615mm Innenmaß: HxBxT 1740x450x520mm Schrankfarbe: sicherheitsgelb RAL1004
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
5.1
Katalogseite:
557
Gewicht kg:
260
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstahlschrank (Gefahrstoff), UmweltSchrank, Gefahrstofflagerung, KanisterSchrank, Sichterheitsschrank feuerbeständig, Feuerbeständiger Sicherheitsschrank, FassSchrank feuerbeständig, Feuerbeständiger FassSchrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.132,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG