Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entsorgungsbehälter für Putzlappen, Inhalt: 20 Liter … |UP1561


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entsorgungsbehälter für Putzlappen Inhalt: 20 Liter
Entsorgungsbehälter für Putzlappen Inhalt: 20 Liter
Artikel-Nr.:
     261-UP1561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbehälter Putzlappen
Sicherheits-Entsorgungsbehälter
Sicherheits-Sammelbehälter
Entsorgungsbehälter für Putzlappen
Inhalt: 20 Liter
HxD: 400 x 290 mm
sicheres Entsorgen von lösungsmittelhaltigen Putzlappen und sonstigen Abfällen
Behälter aus verzinktem Stahlblech, lackiert
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
5.1
Katalogseite:
563
Gewicht g:
5000
Ursprungsland:
Vereinigte Staaten
Höhe mm:
400
Weitere Suchbegriffe: entsorgungsbehälter stahl, entsorgungsbehälter putzlappen, entsorgungsbehälter 20l, Behälter (geschlossen, nicht klassifiziert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG