Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

UP0821: Wasch - und Tauchbehälter Inhalt: 4 Liter HxD: 160 x 240 mm sicheres Reinigen mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  KRIEG
UP0821: Wasch - und Tauchbehälter Inhalt: 4 Liter HxD: 160 x 240 mm sicheres Reinigen mit
Artikel-Nr.:  261-UP0821
Hersteller:  Krieg
Herst.-Nr.:  UP0821
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Wasch - und Tauchbehälter Inhalt: 4 Liter HxD: 160 x 240 mm sicheres Reinigen mit brennbarer Flüssigkeit mit seitlichen Tragegriffen Deckel schließt im Brandfall selbstständig
Weitere Informationen:
Katalogseite:549
... > Lager > Gefahrstofflagerung und Umweltschutz > Gefahrstoff-Handling und Pumpen
Weitere Suchbegriffe: Behälter (geschlossen, nicht klassifiziert) 
Angebote (1)
Versand
Netto
KRIEG 8 Tage Frei Haus € 94,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von KRIEG
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  94,00* €  111,86 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KRIEG
Versand von KRIEG
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von KRIEG
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG