Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

UD0101: Überdachung einseitig Grundeinheit Dacheineckung: Profilblech Lichtehöhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KRIEG
UD0101: Überdachung einseitig Grundeinheit Dacheineckung: Profilblech Lichtehöhe
Artikel-Nr.:  261-UD0101
Hersteller:  Krieg
Herst.-Nr.:  UD0101
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überdachung
Überdachung einseitig Grundeinheit Dacheineckung: Profilblech Lichtehöhe vorne/hinten: 2250/2000 mm BxT: 4300 x 2500 mm Rad-Stellplätze: max. 12 Stück
Weitere Informationen:
Katalogseite:
372
... > Betrieb > Außenanlagen > Überdachungen
Weitere Suchbegriffe: Vordächer, Überdachungen, Unterstand
Angebote (1)
Versand
Netto
KRIEG
36 Tage
Frei Haus
€ 847,00*
Preise von KRIEG
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,00*
€ 1.007,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KRIEG
Versand von KRIEG
Lieferzeit:36 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von KRIEG
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG