Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel Melbourne"," Konturen schwarz"," Polster grün | TS9202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chefsessel Melbourne"," Konturen schwarz"," Polster grün | TS9202
Chefsessel Melbourne"," Konturen schwarz"," Polster grün | TS9202
GS_Intertek.jpg
Chefsessel Melbourne"," Konturen schwarz"," Polster grün | TS9202
Artikel-Nr.:
     261-TS9202
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     HE300 S105X
EAN/GTIN:
     4014296289311
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Chefsessel Melbourne"," Konturen schwarz"," Polster grün | TS9202

Chefsessel Melbourne
Konturen schwarz
Polster grün
Fußkreuz Polyamid Kunststoff schwarz
Rückenlehne 63 cm
Höhenverstellung 42 - 53 cm
Sitzbreite x -tiefe 50 x 47 cm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Chefsessel
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Serienname:
Melbourne
Armlehnen:
Als Zubehör
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Sitzform:
Muldensitz
Belastbarkeit kg:
110
Farbe Gestell:
Schwarz
Sitzhöhe in mm:
420-530
Material Bezug:
Stoffpolster
Gestellform:
5-Fuß-Gestell
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Mechanik:
Punktsynchronmechanik
Gestellausführung:
5-Fuß-Gestell
Farbe Bezug:
schwarz/grün
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, ergonomischer Bürostuhl, topstar arbeitsdrehstuhl schwarz, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl stoffbezug, PostkorbAnlage (Büroeinrichtung), PostkorbGestell (Büroeinrichtung), AblagekorbGestell (Postsortierung), SortierStation (Büroeinrichtung), BodenSortieranlage (Postsortierung), Postsortieranlage (Büroeinrichtung), AblagekorbAnlage (Postsortierung), Tischso
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 200,06*
€ 248,72*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,88*
€ 258,95*
Lager 261
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,04*
€ 272,94*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,94*
€ 324,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,06*
€ 322,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,25*
€ 298,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,89*
€ 287,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,04*
€ 264,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2755037
ab € 60,60*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-OS
ab € 938,71*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-OS
ab € 1.018,26*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1808-OS
ab € 965,61*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-LS
ab € 933,59*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-BS
ab € 936,66*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-AS
ab € 930,44*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-WS
ab € 931,94*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-NS
ab € 932,57*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-LS
ab € 1.019,66*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-BS
ab € 1.016,08*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-AS
ab € 1.013,48*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-WS
ab € 1.018,37*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-NS
ab € 1.015,01*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1808-LS
ab € 962,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.