| |
|
| Artikel-Nr.: 261-TM1083 Herst.-Nr.: 599S3039OB EAN/GTIN: 662641752429 |
| |
|
| | |
| Gummi-Wabenmatte, 12,5 mm hoch B x L 750 x 1000 mm | TM1083
Gummi-Wabenmatte, 12,5 mm hoch schwarz B x L 750 x 1000 mm Weitere Informationen: | | Material: | Kautschuk | Farbe: | ##DeleteValue## | Produkttyp: | Wabenmatte | Einsatzbereich: | Außen und Innen | Feuerhemmend: | Nicht feuerhemmend | Höhe mm: | 12,5 | Befahrbar: | Befahrbar | Beanspruchung: | Sehr hoch | Waschbar: | Nicht waschbar | Verkaufseinheit: | VE | Länge mm: | 1000 | Breite mm: | 750 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Noppenmatten, Ringmatten, Wabenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,77* | € 47,49* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,79* | € 48,70* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,53* | € 49,89* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,27* | € 56,95* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,53* | € 62,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|