Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antibakterielle Bodenmatte, blau Breite = 800 mm, Höhe = 14 mm | TM0955


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Antibakterielle Bodenmatte, blau Breite = 800 mm, Höhe = 14 mm | TM0955
Antibakterielle Bodenmatte, blau Breite = 800 mm, Höhe = 14 mm | TM0955
Artikel-Nr.:
     261-TM0955
Hersteller:
     Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     93402
EAN/GTIN:
     4250619604137
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bädermatten
Feuchtraumbodenmatten
Antibakterielle Bodenmatte, blau Breite = 800 mm, Höhe = 14 mm | TM0955

Antibakterielle Bodenmatte Breite = 800 mm, blau Höhe = 14 mm
Weitere Informationen:
Material:
Weich-PVC
Einsatzbereich:
Feucht- und Trockenbereich
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
14
Ölbeständig:
Nicht ölbeständig
Befahrbar:
Nicht befahrbar
Erweiterbar:
Nicht erweiterbar
Oberfläche:
Offen
Beanspruchung:
Mittel bis hoch
Verkaufseinheit:
m
Farbe:
Blau
Ausführung:
Maßzuschnitt
Breite mm:
800
Weitere Suchbegriffe: Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, eha bädermatte, bädermatten, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,86*
€ 137,10*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,3555*
€ 137,6755*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 111,95*
€ 139,54*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 137,6755*
€ 163,8338
pro Meter
ab 2 Meter
€ 135,6855*
€ 161,4657
pro Meter
ab 5 Meter
€ 129,1755*
€ 153,7188
pro Meter
ab 10 Meter
€ 126,8455*
€ 150,9461
pro Meter
ab 500 Meter
€ 110,3555*
€ 131,323
pro Meter
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93401
ab € 128,49*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93409
ab € 152,54*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93403
ab € 88,54*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93301
ab € 128,62*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93309
ab € 152,07*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93303
ab € 91,05*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93302
ab € 111,58*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93601
ab € 128,45*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93609
ab € 152,30*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93603
ab € 91,04*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93602
ab € 111,20*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93901
ab € 128,52*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93909
ab € 151,78*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93903
ab € 91,31*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93902
ab € 111,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.