Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TM0939: Bodenmatte aus Hart-PVC, blau Breite = 600 mm, Höhe = 12 mm 10 m Rolle,


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KRIEG
TM0939: Bodenmatte aus Hart-PVC, blau Breite = 600 mm, Höhe = 12 mm 10 m Rolle,
Artikel-Nr.:  261-TM0939
Hersteller:  Krieg
Herst.-Nr.:  TM0939
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Bodenmatte aus Hart-PVC, blau Breite = 600 mm, Höhe = 12 mm 10 m Rolle, Gewicht = 5,4 kg/m²
Weitere Informationen:
Katalogseite:
322
... > Betrieb > Bodenbeläge > Matten und Beläge für Sozialräume
Weitere Suchbegriffe: Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangma
Angebote (1)
Versand
Netto
KRIEG
Frei Haus
€ 269,00*
Preise von KRIEG
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,00*
€ 320,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KRIEG
Versand von KRIEG
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von KRIEG
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG