Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Möbeltresor Außenmaße, HxBxT 420x300x380 mm, 1 Fachboden … |TE6222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbeltresor Außenmaße HxBxT 420x300x380 mm 1 Fachboden
Möbeltresor Außenmaße HxBxT 420x300x380 mm 1 Fachboden
Artikel-Nr.:
     261-TE6222
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Möbeltresor
Sicherheitsstufe B
nach VDMA 24992
und zusätzlich S2 nach EN-14450
massive Ausführung
Außenmaße HxBxT 420 x 300 x 380 mm
1 Fachboden
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
5.1
Katalogseite:
838
Gewicht g:
32000
Ursprungsland:
Deutschland
Breite mm:
300
Höhe mm:
420
Tiefe mm:
380
Weitere Suchbegriffe: möbeltresor s2, kleintresor, Geschäftstresor, Tresor, Feuergeschützter Flügeltürenschrank, Flügeltürenschrank feuergeschützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,21*
€ 203,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,80*
€ 198,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,35*
€ 196,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG